OBO - Kábelbilincs 24-34mm pattintós + szorítócsavaros 2105055 - 2105055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 24-34 mm
Anyag - egyéb
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195559
Sonepar cikkszám
2105055
Gyártói cikkszám
2105055
Gyártói típuskód
3042 LGR
Átmérő:
24-34 mm
Anyag:
egyéb
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 24-34mm pattintós + szorítócsavaros