Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 25mm horg.acél 1003259 - 1003259

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Átmérő - 25-25 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Faltól lévő távolság - Nem

  • Kivitel - egylebenyes

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195566892

Sonepar cikkszám

1003259

Gyártói cikkszám

1003259

Gyártói típuskód

604 25 G

Névleges átmérő:

25 mm

Átmérő:

25-25 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Nem

Kivitel:

egylebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 25mm horg.acél