OBO - Kábelbilincs 27-43mm pattintós nyomókengyel sor 2250438 - 2250438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 27-43 mm
Anyag - poliamid
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195221593
Sonepar cikkszám
2250438
Gyártói cikkszám
2250438
Gyártói típuskód
2037 27-43 LGR
Átmérő:
27-43 mm
Anyag:
poliamid
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 27-43mm pattintós nyomókengyel sor