OBO - Kábelbilincs 34-40mm több kábelhez C-sínhez 1183435 - 1183435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 34-40 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195435792
Sonepar cikkszám
1183435
Gyártói cikkszám
1183435
Gyártói típuskód
2056 2 40 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
34-40 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Csőhöz (metrikus):
40
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-40mm több kábelhez C-sínhez