Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez 1155474 - 1155474

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Szerelési mód - profilsín

  • Max. kábelszám - 1

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195061212

Sonepar cikkszám

1155474

Gyártói cikkszám

1155474

Gyártói típuskód

2056N M 46 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

40-46 mm

Szerelési mód:

profilsín

Max. kábelszám:

1

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Csőhöz (metrikus):

40

Halogénmentes:

Nem

Betét anyaga:

acél

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez