Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellendarab 1195581 - 1195581

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195081852

Sonepar cikkszám

1195581

Gyártói cikkszám

1195581

Gyártói típuskód

2058 58 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

52-58 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

58 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellendarab