OBO - Kábelbilincs 5mm horg.acél 1003054 - 1003054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 5 mm
Átmérő - 5-5 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - egylebenyes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195000914
Sonepar cikkszám
1003054
Gyártói cikkszám
1003054
Gyártói típuskód
604 5 G
Névleges átmérő:
5 mm
Átmérő:
5-5 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 5mm horg.acél