OBO - Kábelbilincs 6mm szögelhető 2225417 - 2225417
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 6-6 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195215172
Sonepar cikkszám
2225417
Gyártói cikkszám
2225417
Gyártói típuskód
2006 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
6-6 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Szín:
fehér
Csőreteszelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 6mm szögelhető