Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 7mm-12mm bilincs+szeg 2228718 - 2228718

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérőhöz alkalmas - 7-12 mm

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - műanyag

  • Duplabilincs - Nem

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195219675

Sonepar cikkszám

2228718

Gyártói cikkszám

2228718

Gyártói típuskód

2026 18 LGR

Átmérőhöz alkalmas:

7-12 mm

Forma:

körszelvény

Anyag:

műanyag

Duplabilincs:

Nem

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Szín:

szürke

Csőreteszelés:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Edzett acélszög:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 7mm-12mm bilincs+szeg