Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 7mm szögelhető 2225514 - 2225514

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs  7mm szögelhető 2225514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - körszelvény

  • Átmérőhöz alkalmas - 7-7 mm

  • Duplabilincs - Nem

  • Csőreteszelés - Nem

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195215356

Sonepar cikkszám

2225514

Gyártói cikkszám

2225514

Gyártói típuskód

2007 25 RW

Forma:

körszelvény

Átmérőhöz alkalmas:

7-7 mm

Duplabilincs:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

25 mm

Szögátmérő:

2 mm

Edzett acélszög:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 7mm szögelhető