OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS 1178504 - 1178504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195074595
Sonepar cikkszám
1178504
Gyártói cikkszám
1178504
Gyártói típuskód
2056U 12 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen