OBO - Kábelbilincs 8vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke 2205378 - 2205378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Tűzálló változat - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195598275
Sonepar cikkszám
2205378
Gyártói cikkszám
2205378
Gyártói típuskód
2031 DF 8
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
8
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzálló változat:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tiplivel:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs 8vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke