Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 90-100mm csavaros BBS 1 kábelhez 1180991 - 1180991

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 90-100mm csavaros BBS 1 kábelhez 1180991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 90-100 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Bilincs anyaga - acél

  • Bilincs felülete - tűzihorganyzott

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1180991

Gyártói cikkszám

1180991

Gyártói típuskód

2056W/100

Befogási tartomány:

90-100 mm

Max. kábelszám:

1

Bilincs anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Csavar anyaga:

acél

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; %Kábelbilincs 90-100mm csavaros BBS 1 kábelhez