Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 9mm szögelhető 2227762 - 2227762

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - körszelvény

  • Átmérőhöz alkalmas - 9-9 mm

  • Duplabilincs - Nem

  • Csőreteszelés - Nem

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195607694

Sonepar cikkszám

2227762

Gyártói cikkszám

2227762

Gyártói típuskód

2009 35 LGR SP

Forma:

körszelvény

Átmérőhöz alkalmas:

9-9 mm

Duplabilincs:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

35 mm

Szögátmérő:

2 mm

Edzett acélszög:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 9mm szögelhető