OBO - Kábelbilincs bilincs+szeg 3,5x50mm Nagel fix átlátszó 2222841 - 2222841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Duplabilincs - Igen
Szeggel - Igen
Szeghossz - 50 mm
Szögátmérő - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705734
Sonepar cikkszám
2222841
Gyártói cikkszám
2222841
Gyártói típuskód
1996 50
Forma:
négyszögletű
Duplabilincs:
Igen
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
50 mm
Szögátmérő:
3.5 mm
Edzett acélszög:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szín:
színtelen
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs bilincs+szeg 3,5x50mm Nagel fix átlátszó