OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 800x6000 mer thorg SN062068 - 6013449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196011476
Sonepar cikkszám
SN062068
Gyártói cikkszám
6013449
Gyártói típuskód
SLS 80 C40 8 FT
Szélesség:
800 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
14.43 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; IsFang tartó csőhöz 200 mm eltartással o 50-300mm