OBO - Kábelköteg takaró 1100x10000 szürkésfehér SN062078 - 7203170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tűzvédelmi szalag
Űrtartalom - 10 kg
Hosszúság - 10 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 1.1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196475513
Sonepar cikkszám
SN062078
Gyártói cikkszám
7203170
Gyártói típuskód
FSB-WLS
Kivitel:
tűzvédelmi szalag
Űrtartalom:
10 kg
Hosszúság:
10 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
1.1 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Kábelköteg takaró 1100x10000 szürkésfehér