OBO - Kábelkötegelő 2,5x100mm fehér SN062097 - 2331810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196416943
Sonepar cikkszám
SN062097
Gyártói cikkszám
2331810
Gyártói típuskód
565 2.5x100 WS
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
1 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
22-22 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen