Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelkötegelő 3,6x200mm fehér SN062101 - 2331836

MásolásMásolás
OBO - Kábelkötegelő  3,6x200mm   fehér SN062101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196417049

Sonepar cikkszám

SN062101

Gyártói cikkszám

2331836

Gyártói típuskód

565 3.6x200 WS

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

52-52 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő 3,6x200mm fehér