Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelkötegelő 3,6x365mm fehér SN062079 - 2331848

MásolásMásolás
OBO - Kábelkötegelő  3,6x365mm   fehér SN062079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196417124

Sonepar cikkszám

SN062079

Gyártói cikkszám

2331848

Gyártói típuskód

565 3.6x365 WS

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

105-105 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő 3,6x365mm fehér