OBO - Kábelkötegelő 4,8x430mm fehér SN062082 - 2331890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 430 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196417278
Sonepar cikkszám
SN062082
Gyártói cikkszám
2331890
Gyártói típuskód
565 4.8x430 WS
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
430 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
125-125 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen