OBO - Kábelkötegelő 7,6x380mm fehér SN062108 - 2331922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 380 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196417339
Sonepar cikkszám
SN062108
Gyártói cikkszám
2331922
Gyártói típuskód
565 7.6x380 WS
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
380 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
2 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
550 N
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
105-105 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen