OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 2,4x75mm fekete SN062085 - 2331802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 75 mm
Szalagvastagság - 1 mm
Kötegátmérő - 15-15 mm
Üzemi hőmérséklet - -30-90 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196416936
Sonepar cikkszám
SN062085
Gyártói cikkszám
2331802
Gyártói típuskód
565 2.5x75 SWUV
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
75 mm
Szalagvastagság:
1 mm
Kötegátmérő:
15-15 mm
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen