OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 7,6x200mm fekete SN062092 - 2331912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196417308
Sonepar cikkszám
SN062092
Gyártói cikkszám
2331912
Gyártói típuskód
565 7.6x200 SWUV
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.8 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
52-52 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen