Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x156x3000 mer thorg SN062133 - 7098004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195707684

Sonepar cikkszám

SN062133

Gyártói cikkszám

7098004

Gyártói típuskód

SLZ L 150 FT

Szélesség:

150 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzgáthoz ; Jelölőtábla egyedi kábel átvezetéshez