Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1010x3000 mer thorg SN062145 - 7098150

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 1000 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 40 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195708124

Sonepar cikkszám

SN062145

Gyártói cikkszám

7098150

Gyártói típuskód

SLZ 1000 FT

Szélesség:

1000 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

40 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Segédanyag ; Figyelmeztető tábla ; Jelölőtábla rácsos kábeltálcához 127x18 világoskék