Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x110x3000 mer thorg SN062147 - 7098132

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 40 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195708032

Sonepar cikkszám

SN062147

Gyártói cikkszám

7098132

Gyártói típuskód

SLZ 100 FT

Szélesség:

100 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

40 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Súly:

3.29 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 400x3000mm mer thorg