OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1210x3000 mer thorg SN062149 - 7098152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708131
Sonepar cikkszám
SN062149
Gyártói cikkszám
7098152
Gyártói típuskód
SLZ 1200 FT
Szélesség:
1200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1210x3000 mer thorg