OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x810x3000 alapfesték SN062160 - 7098176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708216
Sonepar cikkszám
SN062160
Gyártói cikkszám
7098176
Gyártói típuskód
SLZ 800 SG
Szélesség:
800 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
egyéb
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv W 40 létrafokkal 400x6000 mer thorg