OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 40x160x3000 alapfesték SN062177 - 7097220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196979707
Sonepar cikkszám
SN062177
Gyártói cikkszám
7097220
Gyártói típuskód
SL 62 150 SG
Szélesség:
150 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő 3,6x365mm fehér