Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 40x410x3000 alapfesték SN062181 - 7097255

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 40 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196979882

Sonepar cikkszám

SN062181

Gyártói cikkszám

7097255

Gyártói típuskód

SL 62 400 SG

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

40 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

egyéb

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Súly:

3.99 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv W 40 létrafokkal 700x6000 mer thorg