OBO - Kábellétra perforálás nélküli 110x200x3000 mer thorg SN062234 - 6207302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Oldalperforáció - Igen
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Létrafok rögzítése - hegesztett
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431854
Sonepar cikkszám
SN062234
Gyártói cikkszám
6207302
Gyártói típuskód
SLCS 1120 3 FT
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalperforáció:
Igen
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Magasság:
110 mm
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
18000 mm2
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Létra középtávolság:
300 mm
Függőleges kábellétra:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
5.22 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
2-6 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
4000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m