Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perforálás nélküli 110x300x3000 mer thorg SN062235 - 6207304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196431861

Sonepar cikkszám

SN062235

Gyártói cikkszám

6207304

Gyártói típuskód

SLCS 1130 3 FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

27000 mm2

Súly:

5.56 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

2-6 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

4000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő UV-álló kivitel 7,6x380mm fekete