OBO - Kábellétra perforálás nélküli 110x400x3000 mer thorg SN062236 - 6207306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196431878
Sonepar cikkszám
SN062236
Gyártói cikkszám
6207306
Gyártói típuskód
SLCS 1140 3 FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
36000 mm2
Súly:
5.89 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-6 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
4000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m