OBO - Kábellétra perforált, VS létrafok 110x300x6000 mer thorg SN059369 - 7424926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Hosszúság - 473 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245247
Sonepar cikkszám
SN059369
Gyártói cikkszám
7424926
Gyártói típuskód
OKA-W A 10050R9
Szélesség:
400 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Hosszúság:
473 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
100 mm
Kiegyenlítési tartomány:
100-150 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem