Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra perforált, VS-létrafokkal 60x400x6000 V4A SN062255 - 6101216

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra perforált, VS-létrafokkal 60x400x6000 V4A SN062255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195022114

Sonepar cikkszám

SN062255

Gyártói cikkszám

6101216

Gyártói típuskód

LG 640 VS6 A4

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

kezeletlen

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Hasznos keresztmetszet:

19800 mm2

Súly:

3.14 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x210x3000 mer thorg