Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétrához 90°os sarokidom 60x200 szalaghorganyzott SN175609 - 6225042

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443604

Sonepar cikkszám

SN175609

Gyártói cikkszám

6225042

Gyártói típuskód

LB 90 620 R3 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Zsanéros:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábellétrához 90°os sarokidom 60x200 szalaghorganyzott