Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca DKS perf padlóátvezetővel 60x600x3000 szalhorg SN062288 - 6085245

MásolásMásolás
OBO - Kábeltálca DKS perf padlóátvezetővel 60x600x3000  szalhorg SN062288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196070039

Sonepar cikkszám

SN062288

Gyártói cikkszám

6085245

Gyártói típuskód

DKS 660 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

35800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Súly:

6.51 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

650 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca DKS perf padlóátvezetővel 60x600x3000 szalhorg