OBO - Kábeltálca DKS perf padlóátvezetővel 85x500x3000 mer thorg SN062289 - 6086675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 85 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196071418
Sonepar cikkszám
SN062289
Gyártói cikkszám
6086675
Gyártói típuskód
DKS 850 FT
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
42300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
6.64 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m