OBO - Kábeltálca DKS perforált 60x100x3000 SN062291 - 6085668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196181933
Sonepar cikkszám
SN062291
Gyártói cikkszám
6085668
Gyártói típuskód
DKS 610 VA4571
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.8 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
5800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Súly:
1.29 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
350 N/m