Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábeltálca EKS perforált 60x450x3000 mer thorg SN062295 - 6056978

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 26800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196963027

Sonepar cikkszám

SN062295

Gyártói cikkszám

6056978

Gyártói típuskód

EKS 645 FT

Magasság:

60 mm

Szélesség:

450 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

26800 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca EKS perforált 60x450x3000 mer thorg