Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca EKS perforált 60x500x3000 mer thorg SN062296 - 6056989

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 29800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196333554

Sonepar cikkszám

SN062296

Gyártói cikkszám

6056989

Gyártói típuskód

EKS 650 FT

Magasság:

60 mm

Szélesség:

500 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

29800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

9.02 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Kábeltálca EKS perforált 60x500x3000 mer thorg