OBO - Kábeltálca MKS perforált 110x100x3000 SN062339 - 6060803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 110 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196392711
Sonepar cikkszám
SN062339
Gyártói cikkszám
6060803
Gyártói típuskód
MKS 110 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
11000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Súly:
2.43 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1850 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m