OBO - Kábeltálca MKS perforált 110x300x3000 SN062342 - 6060838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 110 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196392834
Sonepar cikkszám
SN062342
Gyártói cikkszám
6060838
Gyártói típuskód
MKS 130 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
33000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perf létrafok, hegesztett 60x300x3000 mer thorg