Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca MKS perforált 110x400x3000 SN062343 - 6060846

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196392896

Sonepar cikkszám

SN062343

Gyártói cikkszám

6060846

Gyártói típuskód

MKS 140 VA4301

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

44000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra perforált létrafok, hegesztett 60x300x6000