Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x300x3000 SN062347 - 6063799

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 17800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196064090

Sonepar cikkszám

SN062347

Gyártói cikkszám

6063799

Gyártói típuskód

MKSU 630 VA4301

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

17800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x300x3000