Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca MKSU perf. n., összekötőfurattal 60x600x3000 SN062350 - 6063888

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196064274

Sonepar cikkszám

SN062350

Gyártói cikkszám

6063888

Gyártói típuskód

MKSU 660 VA4301

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

35800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca BKRS járható 110x600x3000 szalaghorganyzott