OBO - Kábeltálca perf. n.+összekötőfurat 110x500x3000 mer thorg SN062358 - 6064965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 54800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196398232
Sonepar cikkszám
SN062358
Gyártói cikkszám
6064965
Gyártói típuskód
SKSU 150 FT
Magasság:
110 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
54800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
9.25 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1760 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m