Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábeltálca RKS perforált, összekötő készl. nélkül 35x50x3000 SX047308 - 6047602

MásolásMásolás
OBO - Kábeltálca RKS perforált, összekötő készl. nélkül 35x50x3000 SX047308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047308

Gyártói cikkszám

6047602

Gyártói típuskód

RKS 605 FT

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltálca RKS perforált, összekötő készl. nélkül 35x50x3000