Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca SKS perforált 60x200x3000 V4A SN062373 - 6056755

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196044887

Sonepar cikkszám

SN062373

Gyártói cikkszám

6056755

Gyártói típuskód

SKS 620 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

11800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Súly:

3.57 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2650 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca SKS perforált 60x200x3000